曜日別特売

ストップ弁

ストップ弁 - 千代田精機ストップ弁 - 千代田精機ストップ弁 - 千代田精機

圧倒的に軽いハンドル操作
他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)
従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)
従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)

適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど設計温度(℃)-10~+60内容量1個
関連資料:(0.97MB) (0.97MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
最高使用圧力(MPa)
接続
Cv値
弁座口径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754546KV-250-G真鍮(C3604B)25【出入口】W45山12オス(P当)620
770,000
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754555KV-250-F+真鍮(C3771B)24.6【出入口】M40×P2.0オス(R当)314
138,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61754571KV-250-C+真鍮(C3771B)24.6【出入口】W29山16オス(R当)1.6510
82,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする