曜日別特売

大型乾式安全器 セーブポイントG型

大型乾式安全器 セーブポイントG型 - 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型 - 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型 - 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型 - 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型 - 千代田精機

従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。
圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。
作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。
1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。
逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。
1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。

リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット内容量1個
関連資料:(0.41MB) (0.41MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
適合規格
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754711SCS-20A355×238労働安全衛生法構造規格適合品番:A97-0070.2【出入口】Rc3/4
636,000
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754720SGS-25A31150×378労働安全衛生法構造規格適合品番:A00-0010.127【出入口】Rc1
2,440,000
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
61754729SGS-50A30130×465労働安全衛生法構造規格適合品番:A00-0020【出入口】Rc2
2,134,000
1,598,000
1,757,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754738SCS-C2H4-20A355×240労働安全衛生法構造規格適合品番:TIIS-YT00100.147【出入口】Rc3/4
426,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61754747SCS-C2H4-25A14.2100×343労働安全衛生法構造規格適合品番:TIIS-YT00130.147【出入口】Rc1
1,406,000
999,800
1,099,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする