曜日別特売

大型逆火防止器 セーブポイントG型

大型逆火防止器 セーブポイントG型 - 千代田精機大型逆火防止器 セーブポイントG型 - 千代田精機大型逆火防止器 セーブポイントG型 - 千代田精機

従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。
圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。
作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。
1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。
逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。
1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。

リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素内容量1個
関連資料:(0.41MB) (0.41MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続
外寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754756SCS-OX-15A355×2270.2【出入口】Rc1/255×227
578,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
61754765SCS-OX-20A12105×3130.69【出入口】Rc3/4105×313
1,998,000
1,498,000
1,647,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
61754781SCS-OX-25A12105×3130.97【出入口】Rc1105×313
2,192,000
1,598,000
1,757,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする