セーブポイントL型2連式 ストレート型

セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機 セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機

水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。
面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。

最高使用圧力(MPa)0.13 標準流量(m3/h)15(標準状態) 継手【出入口接続】JIS 5K-25A FF OUT継手種類JIS 5K-25A FF IN継手種類JIS 5K-25A FF 内容量1個
関連資料: (0.73MB) (0.73MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61754686 LA-8-W-25AF アセチレン
438,000
319,800
351,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
61754695 LP-8-W-25AF プロパン
438,000
319,800
351,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする