曜日別特売

セーブポイントL型

セーブポイントL型 - 千代田精機セーブポイントL型 - 千代田精機セーブポイントL型 - 千代田精機

水素+エチレン混合ガス用です。
本体などの材質は真鍮製です。
逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。
安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。

材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2内容量1個
関連資料:(0.73MB) (0.73MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754616LM-15
168,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754625LM-15 1/2フランジ付
200,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754641LM-15 3/4フランジ付
210,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする