曜日別特売

セーブポイントL型

セーブポイントL型 - 千代田精機セーブポイントL型 - 千代田精機セーブポイントL型 - 千代田精機

産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。
水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。
圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。

材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2内容量1個
関連資料:(0.73MB) (0.73MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754589LH-15
168,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754598LH-15 1/2フランジ付
200,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
61754607LH-15 3/4フランジ付
210,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする