マキテック
アルミ製松葉杖 MTシリーズ
軽くて丈夫なアルミ製松葉杖。ご使用の際は専門家のアドバイスを受け、体にあったものをお選びください。
仕様
S 1本
材質
支柱(アルミ)、パット・グリップ・先ゴム(TPR)
質量(g)
750
径(Φmm)
【杖先】22
長さ(cm)
90~110
寸法(cm)
【脇下】20.5~35.7
アズワン品番
62-3799-48
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61758518
MT-S(Y)
¥
5,570
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000