曜日別特売

ステンレスドリー SGシリーズ

ステンレスドリー SGシリーズ - 金沢車輌ステンレスドリー SGシリーズ - 金沢車輌ステンレスドリー SGシリーズ - 金沢車輌ステンレスドリー SGシリーズ - 金沢車輌

清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム

材質ステンレスキャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758256SG-9SE570×570×21062-1623-57
45,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758265SG-10SE570×570×21062-1623-58
40,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758281SG-11SE615×570×87562-1623-59
68,100
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758290SG-12SE615×570×87562-1623-60
63,000
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする