曜日別特売

ディッシュワゴン SGシリーズ

ディッシュワゴン SGシリーズ - 金沢車輌ディッシュワゴン SGシリーズ - 金沢車輌ディッシュワゴン SGシリーズ - 金沢車輌ディッシュワゴン SGシリーズ - 金沢車輌

錆に強いステンレス製
清潔な鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム

材質ステンレスキャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758299SG-20A960×750×90562-1623-62
297,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758308SG-21A950×740×90562-1623-63
288,000
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758317SG-22A990×780×90062-1623-64
306,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758326SG-24A890×770×82062-1623-66
270,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする