金沢車輌
下げワゴン SGシリーズ
錆に強いステンレス製
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
キャスター種類
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61758335
SG-31A
830×495×900
自在4輪:100Φ
62-1623-67
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758351
SG-31S
715×440×900
自在4輪:100Φ
62-1623-68
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758360
SG-33A
715×490×810
自在4輪:100Φ
62-1623-70
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758369
SG-34A
995×550×1200
固定2輪、自在2輪:125Φ
62-1623-71
¥
297,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758378
SG-36A
920×600×1010
固定2輪、自在2輪:125Φ
62-1623-72
¥
297,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000