曜日別特売

マジックライス まぜこめっつ

マジックライス まぜこめっつ - サタケマジックライス まぜこめっつ - サタケ

調理水は不要。混ぜて待つだけで、簡単に調理ができます。
オタフクソース株式会社と共同開発。
オタフクトマトケチャップを使用。この商品に使用されているまぜごはんのもとのうちトマトケチャップは7%です。
トマトの爽やかな酸味と甘味がぎゅっとつまったチキンライスです。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

備考
(1) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出し、袋の底を広げます。
(2) まぜごはんのもと袋を開封して中身をアルファ化米袋へいれ、スプーンでよくかき混ぜてください。
(3) アルファ化米袋のチャックを閉め40分お待ちください。(常温20℃の場合)よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容スプーン1個/BioPE(25%)+PP、脱酸素剤(非鉄系)1個原材料【まぜごはんのもと】トマトミックスソース(大豆・りんごを含む、国内製造)、トマトケチャップ、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏肉、砂糖、食塩/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)【アルファ化米】うるち米(国産)保存期間(年)4栄養成分【エネルギー】328ckal【タンパク質】7.6g【脂質】1.2g【炭水化物】71.9g【食塩相当量】 1.6g内容量1箱(229g×20個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617550181FMR36002ZE
オープン
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする