曜日別特売

マジックライス まぜこめっつ

マジックライス まぜこめっつ - サタケマジックライス まぜこめっつ - サタケ

調理水は不要。混ぜて待つだけで、簡単に調理ができます。
オタフクソース株式会社と共同開発。
五目具材に、かつおと昆布のうま味が効いた炊き込みご飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

備考
(1) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出し、袋の底を広げます。
(2) まぜごはんのもと袋を開封して中身をアルファ化米袋へいれ、スプーンでよくかき混ぜてください。
(3) アルファ化米袋のチャックを閉め40分お待ちください。(常温20℃の場合)よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容スプーン1個/BioPE(25%)+PP、脱酸素剤(非鉄系)1個原材料【まぜごはんのもと】野菜(にんじん、ごぼう、たけのこ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、油あげ、砂糖、乾燥しいたけ、かつお節エキス、発酵調味料、こんぶエキス、食塩、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)【アルファ化米】うるち米(国産)保存期間(年)4栄養成分【エネルギー】314ckal【タンパク質】6.9g【脂質】1.5g【炭水化物】68.1g【食塩相当量】 1.6g内容量1箱(223g×20個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617550091FMR36001ZE
オープン
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする