曜日別特売

マジックライス ぽけこめっつ

マジックライス ぽけこめっつ - サタケマジックライス ぽけこめっつ - サタケ

非常時の食欲がない時や、お子様でも食べきりやすい量になっています。
1袋あたりの食塩相当量が0.6gのため、塩分を意識されている方にもおすすめです。
風味豊かなじゃことこんぶを使用した、優しい味のごはんです。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

備考
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を、袋の内側の注水線まで(74ml)注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合10分、水の場合50分お待ちください。
(4) よく混ぜてからお召し上がりください。(出来上がり量 114g)
セット内容スプーン1個/HIPS、脱酸素剤(非鉄系)1個原材料うるち米(国産)、味付けちりめんじゃこ、調味顆粒(粉糖、食塩、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス、かつお節粉末、こんぶ粉末、とうもろこしでん粉)、こんぶ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、酸化防止剤(ビタミンE)保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分【エネルギー】152ckal【タンパク質】3.4g【脂質】0.5g【炭水化物】33.5g【食塩相当量】 0.6g内容量1箱(40g×50個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617549911FMR31108ZC
16,000
14,980
16,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする