曜日別特売

アシストグリップ TB-1356 幅76×奥行41×高さ86cm

アシストグリップ TB-1356 幅76×奥行41×高さ86cm - 高田ベッド製作所

ベッドや施術台からの立ち上がりをサポートするグリップ付スタンド。
両手でしっかり掴めて安心・安全。握りやすい樹脂製グリップを採用。
ベースには滑りにくく床面の傷を防止するゴムエッジ加工を標準装備。

質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×41×86内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758545TB-1356アイボリー塗装スチール粉体塗装仕上げ(アイボリー塗装仕上げ)62-5032-62
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758561TB-1356ブラウン塗装スチール粉体塗装仕上げ(ブラウン塗装仕上げ)62-5032-63
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758570TB-1356レッド塗装スチール粉体塗装仕上げ(レッド塗装仕上げ)62-5032-64
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758579TB-1356オレンジ塗装スチール粉体塗装仕上げ(オレンジ塗装仕上げ)62-5032-65
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758588TB-1356ピンク塗装スチール粉体塗装仕上げ(ピンク塗装仕上げ)62-5032-66
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758597TB-1356ブルー塗装スチール粉体塗装仕上げ(ブルー塗装仕上げ)62-5032-67
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする