曜日別特売

ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm

ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm - 高田ベッド製作所

様々なスペースで活躍する高齢者向け一人掛けチェアー。
コンパクトで省スペース設計を採用した頑丈なスチールフレーム構造。
.高級感のあるブラウン塗装とパイプ曲げ加工を組み合わせたデザイン。

質量(kg)8フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)100全高(cm)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×50×44全幅(cm)57座面奥行(cm)40マットタイプ耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61756811TB-1268-0161-3503-04
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756820TB-1268-01アイボリー61-3503-05
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756829TB-1268-0161-3503-06
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756838TB-1268-0161-3503-07
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756847TB-1268-01ライトグリーン61-3503-08
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756856TB-1268-01ライトブルー61-3503-09
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756865TB-1268-01ピンク61-3503-10
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756881TB-1268-01イエロー61-3503-11
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756890TB-1268-01グレー61-3503-12
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756899TB-1268-01オレンジ61-3503-13
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756908TB-1268-01抹茶61-3503-14
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756917TB-1268-01スカイブルー61-3503-15
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756926TB-1268-01クリーム61-3503-16
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756935TB-1268-01メディブルー61-3503-17
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756951TB-1268-01メディグリーン61-3503-18
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756960TB-1268-01ライムグリーン61-3503-19
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756969TB-1268-01ライトブラウン61-3503-20
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61756978TB-1268-01レッド61-3503-21
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする