曜日別特売

レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm

レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm - 高田ベッド製作所レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm - 高田ベッド製作所レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm - 高田ベッド製作所レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm - 高田ベッド製作所

長時間でも疲れにくい適度なクッション性と弾力性を実現した廉価版。
スチールフレームを採用を選ばないシンプルな一人用椅子。

質量(kg)3フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)100全高(cm)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×50×44マットタイプ耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61757319TB-76861-3716-68
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757328TB-768アイボリー61-3716-69
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757337TB-76861-3716-70
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757346TB-76861-3716-71
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757355TB-768ライトグリーン61-3716-72
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757371TB-768ライトブルー61-3716-73
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757380TB-768ピンク61-3716-74
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757389TB-768イエロー61-3716-75
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757398TB-768グレー61-3716-76
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757407TB-768オレンジ61-3716-77
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757416TB-768抹茶61-3716-78
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757425TB-768スカイブルー61-3716-79
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757441TB-768クリーム61-3716-80
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757450TB-768メディブルー61-3716-81
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757459TB-768メディグリーン61-3716-82
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757468TB-768ライムグリーン61-3716-83
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757477TB-768ライトブラウン61-3716-84
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61757486TB-768レッド61-3716-85
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする