クロシオ
天然木 玄関台
高さのある玄関の上り下りがラクになり、足腰への負担を軽減します。
台の下に靴を置けばスペースを有効利用できます。
アジャスター付で高さの微調整(約1cm)ができ、天板のミゾが滑り止めの役目をします。
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
6
厚さ(cm)
【天厚】2.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61758606
4225
120×30×16.5
62-8250-75
【下部の空間】(1ヶ所あたり)52×13.5(空間は2ヶ所あります)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61758615
4224
90×30×16.5
62-8250-76
【下部の空間】78×13.5
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください