曜日別特売

江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)

江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) - 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) - 江東電気

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。

出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3900000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4500安定器必要内容量1式
注意
※本製品は安定器が必要となります。
※ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61761711MQ30E-S
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする