曜日別特売

冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター

冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター - 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター - 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター - 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター - 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター - 冨士電球工業

ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。

電圧(V)AC230口金E39色温度(K)4800安定器必要内容量1式
注意
※本製品は安定器が必要となります。
※ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
電流(A)
全光束(Lm)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61761641FM10001,000(定格)4.5120000120
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761650FM2000HD2,000(定格)8.6240000120
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761659FM2000G2,000(定格)919500095
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする