曜日別特売

川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器

川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 川原電機製作所

メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。

入力電圧(V)AC240/220周波数60Hz内容量1式
注意
※本体は屋内で雨水、海水等、水がかからない場所に設置してください。
※取り付けの際は必ず電源を切って行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
電流(A)
始動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61761756M-201FH11.52000 1灯用(安定時)9.2/8.57.8/7.4
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761765M-202FH21.72000 2灯用(安定時)18.4/17.015.6/14.8
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761781M-301FH14.13000 1灯用(安定時)13.5/12.710.8/9.8
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761790M-302FH27.53000 2灯用(安定時)27.0/25.421.6/19.6
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761799M-431FH16.53000 or 4000 1灯用(安定時)17.6/16.8 13.4/12.516.4/16.6 12.3/12.4
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761808M-500FHC26.65000 1灯用(安定時)21.1/19.011.2/9.6
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする