曜日別特売

江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器

江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 - 江東電気

メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。
電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。

周波数60Hz内容量1式
注意
※本体は屋内で雨水、海水等、水がかからない場所に設置してください。
※取り付けの際は必ず電源を切って行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
入力電圧(V)
無負荷電圧(V)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61761817KA22L約301,950 2灯用AC220/240400×29.5×2/8.8×2
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761826KD30EP約223,150 1灯用AC22030514.7
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61761835KE32P約332,900 2灯用AC220/240307×213.8×2/12.7×2
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする