曜日別特売

江東電気製 メタルハライド船上灯

江東電気製 メタルハライド船上灯 - 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 - 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 - 江東電気

長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。
光力がメーカー比10%以上増大。
安定した光束維持率。
お好みに合わせた色味をご用意。
大玉タイプ。

出力(W)2,700(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)290000ランプ効率(Lm/W)109色温度(K)5200安定器必要内容量1式
注意
※本製品は安定器が必要となります。
※ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61761677MF301-WTH
24,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする