曜日別特売

セフティ・スロープ 100mm段差用

セフティ・スロープ 100mm段差用 - MISUGI

新素材(ゴムチップ)でさらにグレードアップ!
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)。
雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凹凸のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質ゴムチップ質量(kg)2.5グレーコード7100490本体寸法(長さL×高さH)(mm)600×45アズワン品番62-8554-29出幅(mm)150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758911SS050
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする