アートファイヤー(017) 25袋

アートファイヤー(017) 25袋 - あみのエーワンアートファイヤー(017) 25袋 - あみのエーワンアートファイヤー(017) 25袋 - あみのエーワンアートファイヤー(017) 25袋 - あみのエーワン

SNSにもオススメ!
たき火に袋ごと入れるだけで、焚き火の炎が七変化!!たき火を楽しめます。
天然成分で出来ているので器具へのダメージも少なく環境にも優しい商品です。

仕様持続時間:約30分。キャンプに、焚き火にオススメです。成分炎色反応剤:炭酸カルシウム/赤銅鉱/二酸化ケイ素/ステアリン酸質量(g)内容量:約31寸法(cm)10.5×6.5×0.8内容量1セット(25袋)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754406A017
オープン
7,500
8,250(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする