曜日別特売

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 - SMC
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)【ノズル】1単位SI単位固定(kPa)出力仕様【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】NPN2出力リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】0~-100マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61764651ZQ103MA-K15LB-EAMG-0
42,080
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする