曜日別特売

26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー 【完成組立品】

26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。

用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●クラス27キャリヤ:装着可●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ベル:引きベル●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーンブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ全長(mm)1820質量(kg)19.8全幅(mm)575フレーム鉄 タフフレームハンドルアルミ セミアップハンドルランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンドタイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロードタイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO適応身長(cm)(乗車可能最低身長)140~サドルの高さ(mm)745~865錠前BSロック8(スペアキー対応)距離【ペダル1回転で進む距離】1速:2.94m 2速:4.02m 3速:5.48mグリップタイプタル型グリップ変速段数内装3段シマノグリップシフトバスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61763865F63UT6E.Xグレイッシュミント
40,727
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61763899F63UT6M.Xピンクゴールド
40,727
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61763856F63UT6P.Xサファイヤブルー
40,727
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61763881F63UT6T.Xダークアッシュ
40,727
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61763890F63UT6E.XHクラシックベージュ
40,727
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする