曜日別特売

木製ユニットロッカー

木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN木製ユニットロッカー - AVEN

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

用途個人用ロッカー幅(mm)300奥行(mm)518内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61763795HV-282831WHカギ2本、棚板ホワイトS450ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61763811HV-282961NAカギ2本、棚板ナチュラルS450ナチュラル
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61763820HV-282824WHカギ2本、フック、棚板ホワイトM900ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61763829HV-282954NAカギ2本、フック、棚板ナチュラルM900ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61763838HV-282845WHカギ2本、フック、ハンガーパイプ、棚板ホワイトL1800ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61763847HV-282972NAカギ2本、フック、ハンガーパイプ、棚板ナチュラルL1800ナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする