曜日別特売

白金スリープタイプセンサ

白金スリープタイプセンサ - 東亜計器

グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。

材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61917987TOA-PTS150SLE
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする