曜日別特売

電磁開閉器

電磁開閉器 - 富士電機機器制御

・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)区分製品本体タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×95×135定格電流(A)電磁接触器:32補助接点1a1bコイル操作コイル:AC/DC共用適合モータ容量(200~220V)(kW)主回路:6.5適合モータ容量(400~440V)(kW)主回路:15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61917567SC38DV-111SC302SV
34,100
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
61917576SC38DV-211SC302SY
34,100
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
61917585SC38DV-E11SC302T1
34,730
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
61917601SC38DV-F11SC302T4
34,730
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする