どこでも床暖

どこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックスどこでも床暖 - アピックス

独自の「温風エアーカーテン」で床暖房のように使えるセラミックヒーター。
3つの首振りモードを搭載。
【床暖モード】
足先から膝あたりまでを狙って暖める15度のスイング。
【温風部屋干しモード】
上方60度に向けての集中スイング。
【ワイド暖房モード】
最上部から真上まで広くスイング。
温風切替4モード。(弱/中/強/送風)
転倒時自動OFF機能、チャイルドロック機能。
リモコン付き。

消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)2.8安全装置サームスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×140×180電源コード1.5m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61970977ADY-260(IV)
オープン
15,398
16,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする