曜日別特売

difunc バレーボールTシャツ

difunc バレーボールTシャツ - D&Mdifunc バレーボールTシャツ - D&Mdifunc バレーボールTシャツ - D&Mdifunc バレーボールTシャツ - D&Mdifunc バレーボールTシャツ - D&Mdifunc バレーボールTシャツ - D&M

ディファンクのシンプルなロゴで着やすい!吸汗・速乾性バツグンのスポーツTシャツです。
1. D&Mの機能性バレーボールアイテムシリーズのdifunc(ディファンク)のロゴをプリント!
2.Tシャツの素材は吸汗・速乾性の高いメッシュ素材なので、汗をかいても快適な着用感が持続します。
素材の厚さも4.4オンスの適度な厚みになっているので、タフに着用と洗濯を繰り返してもヘタりにくくなっています。
3. 素材はポリエステルを使用。軽量かつ高耐久性、色落ちも少ないので発色の良い状態が長続きします。

素材ポリエステルボディーカラーブラック内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968990DT001【ロゴ】ホワイトM462150
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
61968999DT001【ロゴ】ホワイトL482253
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
61969008DT001【ロゴ】パープルM462150
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
61969017DT001【ロゴ】パープルL482253
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする