曜日別特売

セパレートワイドニー

セパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&Mセパレートワイドニー - D&M

6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドだから膝の動きを邪魔しない!
伸縮性と装着感に優れたひざサポーター
▼バレーボール用 セパレートワイド ニーパッド ひざサポーターの特長
6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドを使用
1.あらゆる動きにストレスなく対応する全方向サポートパッドがプレー時の膝をサポートします。
2.6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドが高い屈曲・可動性を保ち、膝の動きを邪魔しません。
3.ひざ裏の一部が薄編み仕様になっているため、通気性が高くムレにくくなっています。
4.耐熱繊維を使用しているため床との摩擦熱による穴あきを広範囲で抑えます。
5.2色、3サイズの豊富なバリエーションから選べます。

用途
こんな方におすすめ
・バレーやバスケット、スノーボードやフットサルなど激しいスポーツのけが予防にご使用ください。
・庭のお手入れや掃除などの家事、日曜大工などの作業時にもお使いいただけます。
・ひざを床につく動作の多い作業時(着物の着付け、介護・看護など)にご使用ください。
丈(cm)22.5装着方法ひざのお皿を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。素材ポリエステル・レーヨン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひざ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61969035D838ホワイト【M】32~38
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
61969051D838ホワイト【L】36~42
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
61969060D838ブラック【S】28~34
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
61969069D838ブラック【M】32~38
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
61969078D838ブラック【L】36~42
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする