曜日別特売

バレーボール手のひらサポーター

バレーボール手のひらサポーター - D&Mバレーボール手のひらサポーター - D&Mバレーボール手のひらサポーター - D&Mバレーボール手のひらサポーター - D&M

手のひらへの衝撃と摩擦によるトラブルから守る
▼手のひらサポーターの特長
(1) 高耐久性:フライングレシーブやパンケーキなどで生じる床との摩擦に強く溶けにくさを実現します。
(2) 衝撃吸収性:激しい動きによる手の痛みやケガを保護します。
(3) 皮膚の保護(乾燥防止):油抜けによる手のカサカサ感を抑制します 手のひら用中圧迫サポーター#321を元に、バレーボールにおける製品特性を付与したバレーボール専用手のひらサポーター

用途
こんな方におすすめ
・手の平への痛みケガにお悩みの方
その他30度を限度に、手洗いをしてください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。ブラックサイズ(cm)【指の付け根周囲】17~21 ※左右兼用個装1ケ丈(cm)17素材【本体】ポリノジック・ポリエステル・ポリウレタン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61969157111830
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする