電磁開閉器

電磁開閉器 - 富士電機機器制御

電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様電磁接触器:標準形種別SC6008Xタイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×89×93定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30補助接点2a2bコイル電圧(V)100コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61969760SC65XA-122
39,180
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする