曜日別特売

ディープホールシャープペンシル

ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)ディープホールシャープペンシル - TRACER(トレイサー)

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER ディープホールシャープペンシル&替芯のセット。
最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適。
ペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てる。
ペンシル本体、ペンシルホルスター両方にフック付属で持ち運び、作業時を快適に。
120mm芯ブラック(2B)6本が付属。
現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護。
収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース。

用途セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに。材質プラスチック・メタルブラック/グリーン芯径(mm)2.8本体サイズ(mm)全長:約152(ホルスター装着時:長さ約164)芯長さ(mm)120内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61969209AMK1
オープン
2,300
2,530(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする