電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m

電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m - カシムラ

ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。
最大 PD20W。
リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。
国内/海外で使用できる100~240V入力対応。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。

ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62072626AC-072
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする