[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用

[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 - ドトール[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 - ドトール[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 - ドトール[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 - ドトール

チルド飲料ならではのミルクのおいしさを味わうカフェラテです。コーヒー豆にもこだわり、直火焙煎で仕上げたアラビカ種の豆を100%使用しています。ミルクで抽出したコーヒーをブレンドすることで香りを豊かに、ひと手間かけた一品です.

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073570-1セット(300mL×3本)
オープン
1,798
1,942(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073579-1セット(300mL×6本)
オープン
2,498
2,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073588-1セット(300mL×12本)
オープン
3,798
4,102(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする