[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ

[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン[冷蔵]モランボン ジャン 焼肉の生だれ - モランボン

焙煎ごま油の香りと、なしとりんごの果実、薬味のコクを重ねた、生の旨みとすっきりしたあと味が特徴です。「生だれが、肉をうまくする。」13種類の厳選素材のみを非加熱でブレンドし、化学調味料、保存料が無添加生ブレンド製法焼肉屋の手作りの味を再現すべく、厳選素材を生のままブレンドし、風味豊かな味わいを実現。牛、豚、鶏、ミンチの畜種問わず合う焼肉のたれとなっております。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は冷蔵庫に保存し、早めにお召しあがりください。この容器は高温にふれると変形することがあります。火のそばなど高温の場所には置かないでください。
注意
※-10℃以下で保存してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073080-1セット(240g×2本)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073089-1セット(240g×5本)
オープン
3,398
3,670(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073107-1セット(400g×2本)
オープン
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073116-1セット(400g×5本)
オープン
3,998
4,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073098-1セット(240g×10本)
オープン
5,698
6,154(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073125-1セット(400g×10本)
オープン
6,598
7,126(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする