曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付)

CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。
また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)785、(取手高)1045材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62074830CSP-6073HTSDBP14グリーン400600
142,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074839CSP-6073HTSDBPW14パールワホイト400600
142,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074848CSP-6073HTSDBPI14アイボリー400600
142,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074857CSP-6073HTSDBPD14ダークグレー400600
142,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074988CSP-7573HTSDBP21グリーン500750
150,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074997CSP-7573HTSDBPW21パールホワイト500750
150,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075006CSP-7573HTSDBPI21アイボリー500750
150,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075015CSP-7573HTSDBPD21ダークグレー500750
150,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする