曜日別特売

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) - サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) - サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) - サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) - サカエ

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073859WTC-0975SU4TBWD47930900×750×30
158,500
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62073868WTC-1275SU4TBWD5212301200×750×30
174,300
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする