サカエ
クリーンルーム用パソコンカート
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様
スライド棚なし
材質
SUS430
高さ(mm)
1100
ピッチ
中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能
奥行(mm)
500
間口(mm)
650
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
棚板耐荷重(kg)
(天棚)10、(固定棚)20
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(キャスター)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62075600
CRP4-6510SNU
19
ナイロンウレタン車(ステンレス金具)
¥
143,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075609
CRP4-6510DC
20
導電ゴム車(スチール金具)
¥
126,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500