クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様)

クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) - サカエクリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) - サカエクリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) - サカエ

クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。

仕様スライド棚あり材質SUS430質量(kg)24高さ(mm)1100ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075618CRP4-6510SDSNUナイロンウレタン車(ステンレス金具)
169,900
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075627CRP4-6510SDDC導電ゴム車(スチール金具)
152,300
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする