ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエ

通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075347CSP3-6092HTSNUBP114006002100
103,900
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075356CSP3-6093HTSNUBP144006003150
126,700
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075365CSP3-7592HTSNUBP145007502100
117,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075381CSP3-7593HTSNUBP185007503150
147,200
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする