ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) - サカエ

通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。
帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。
また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)SUS304材質(車輪)帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075426CSP3-6092HTSDBP124006002
205,700
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075435CSP3-6093HTSDBP154006003
229,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075451CSP3-7592HTSDBP155007502
218,800
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075460CSP3-7593HTSDBP185007503
249,800
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする