サカエ
ツーリングワゴン(防塵カバー付/フットブレーキ付)
ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。
フットブレーキ機構。ペダルを踏むと確実にロックしますので、走行時、安心、安全です。
付属品
トレー付、防塵カバー付
材質
(カバー)PVC
質量(kg)
51
高さ(mm)
1480
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
奥行(mm)
600
間口(mm)
1030
キャスター
固定×2、自在×2
ストッパー
あり(×2)、フットブレーキ付
キャスター径(Φmm)
125
色(本体)
グリーン
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
均等耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62074008
TLR-26AJKTBRCV
UT-50(8列×5段=40個)
480
¥
282,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074017
TLR-26CJKTBRCV
UT-40(11列×5段=55個)
480
¥
282,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074026
TLR-26EJKTBRCV
UT-30(20列×5段=100個)
480
¥
282,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074096
HSK-26RAJKTBRCV
HSK-63P(9列×5段=45個)
420
¥
317,800
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62074105
HSK-26RBJKTBRCV
HSK-100P(7列×5段=35個)
420
¥
317,800
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000