曜日別特売

卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ

卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション

環境にやさしいリサイクル紙で出来た紙ケースです。
エコマーク認定!古紙70%以上使用した環境に優しいクラフトカレンダー。(※茶のみ)
背面に切り込み加工が施されており、名刺やカレンダーなどを差し込んでセットすることができます。

用途ノベルティや企業販促用にも最適です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×125×54適合サイズはがきサイズ(148×100)推奨用紙設定マットコート135k/7枚内容量1セット(100個)
注意
※本体は無地品となりまして、名入れスペースへの名入れ印刷はお客様にてご対応となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62072520CAL-E-307ネイチャークラフト350gクラフト
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62072529CAL-E-307-BK山恭ブラック350gブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62072538CAL-E-307-WHNEWピジョン260gホワイト
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする