曜日別特売

[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入

[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 - QBB[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 - QBB[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 - QBB[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 - QBB[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 - QBB

1個(標準10g)で鉄分2.0mg、カルシウム170mgが摂取できます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073719-1セット(400g×1箱)
オープン
2,498
2,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073728-1セット(400g×2箱)
オープン
3,698
3,994(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073737-1セット(400g×4箱)
オープン
6,298
6,802(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62073746-1セット(400g×6箱)
オープン
8,898
9,610(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする