ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ

ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]

ゆったり胴太設計の防寒ブーツです。8mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、防滑性の高いアウトソール意匠を採用しています。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など材質ラバー標準質量(g/片足)約830内容量1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075785RMU-8300カーキXL28
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
62075801RMU-8300オレンジM25
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
62075828RMU-8300オレンジXL28
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
62075810RMU-8300オレンジL26
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
62075758RMU-8300カーキM25
オープン
取扱い終了
62075767RMU-8300カーキL26
オープン
取扱い終了
62075776RMU-8300カーキLL27
オープン
取扱い終了
62075819RMU-8300オレンジLL27
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする