曜日別特売

スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ

スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)

融雪剤や肥料などのアルカリ性物質に耐性があり、劣化しにくい防寒ブーツです。スコップを用いた作業から靴底を守るスコップガード付きです。4mmウレタン裏布、反射テープ付きで、昼夜問わずご使用いただけます。

用途積寒地での雪かき、軽作業、悪天候時など材質ラバー内容量1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075679RMA-8305レッドM25約745
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
62075688RMA-8305レッドL26約790
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
62075697RMA-8305レッドLL27約837
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
62075715RMA-8305ブラックM25約745
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
62075731RMA-8305ブラックL26約790
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
62075749RMA-8305ブラックXL28約854
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
62075706RMA-8305レッドXL28約854
オープン
取扱い終了
62075740RMA-8305ブラックLL27約837
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする