SARAYA(サラヤ)
ヤシノミリンスインシャンプーP
少容量タイプのリンスインシャンプーしっかり泡だち髪と地肌をしっとり洗い上げます。
使用方法
適量をとり、毛髪を洗浄したあと、洗い流す。
材質
パック(詰替等):PE、PA、PET
形状
液状
容量(mL)
750
容器仕様
パック・手裂有り・チャック無し(減容容器)
外観
無色~微黄色 透明からややくすみある液体
アズワン品番
63-4058-78
希釈
原液
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159740
26716
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000